HELIGRIP HELI klemhouders 16/3 mm

Artikelnummer: 273767 16/3
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI-GRIP
Schachtgrootte 16 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling nee
Insteekdiepte tmax 12 mm
Koplengte L1 30 mm
Totale lengte L 135 mm
CWX 3,18 mm
CUTDIA 32 mm
WF 14,8 mm
WB 2,4 mm
axiaal insteken mogelijk ja
Fabrikantnummer HELIL 1616-3T12
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273767 16/3
EAN/GTIN 7291075031928
Nummer fabrikant 2500560

Omschrijving

Uitvoering:

In rechte uitvoering (afbeelding 1).

Toepassing:

Voor steekdraaien, af- en insteken.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273403273413.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie Bekijk alles
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
    Schachtgrootte / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen