{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogte van beitelhouder h5 | 19 mm | |
Inzetsoort | neutraal | |
Inwendige koeling | nee | |
Systeemsleutel | ja | |
Voor maximale werkstuk-⌀ | 32 mm | |
Totale lengte L | 86 mm | |
axiaal insteken mogelijk | nee | |
Producttype | Steekzwaard |
Artikelnummer | 273552 19/1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406373610 | |
Nummer fabrikant | 273552 19/1,5 |