{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Brootslengte | 165 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Uitgangsboring H8 | 5,2 mm | |
Uitdiepslag in staal | 6 mm - 16 mm | |
Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag | 500 kg | |
Producttype | Brootsgereedschap |
Artikelnummer | 290426 5 | |
Nummer fabrikant | SW5-4KT-HSS |