{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Brootslengte | 203 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Uitgangsboring H8 | 8,4 mm | |
Uitdiepslag in staal | 9 mm - 26 mm | |
Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag | 1.200 kg | |
Producttype | Brootsgereedschap |
Artikelnummer | 290426 8 | |
Nummer fabrikant | SW8-4KT-HSS |