{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Toepassing bij boringtype | Blind gat; Doorlopend gat | |
| Snijrichting | links en rechts | |
| Schachtvorm | met schroefdraad | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Plaatafmeting | 11 | |
| Aantal snijkanten Z | 1 | |
| Opnamedraad | M6 | |
| Werk-⌀ D | 14,75 mm | |
| Kraag-⌀ D1 | 10,6 mm | |
| Totale lengte Ltotaal | 20,2 mm | |
| Afkoppellengte L1 | 15 mm | |
| L2 | 5,2 mm | |
| Wissel plaat- schroef | 279810 4 (TX8; 1,02 Nm) | |
| Aantal spaangroeven | 1 | |
| Producttype | Draadfrees |
| Artikelnummer | 218110 15 | |
| EAN/GTIN | 4062406245214 | |
| Nummer fabrikant | 218110 15 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |