VHM-ruimerkop HPC H7 RVS Doorlopend gat 22 mm

Artikelnummer: 239730 22
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Boortolerantie: H7
  • Toepassing bij boringtype: bij doorlopend gat
  • Verspaningsstrategie: HPC

Productdetails

Technische gegevens

Serie TopCut
Nominale ⌀ D 22 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Boortolerantie H7
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
Verspaningsstrategie HPC
Inwendige koeling ja
Semi-standaard ja
Opnamegrootte 20 mm
Snijlengte l1 14 mm
Koplengte l 26 mm
Aantal snijkanten Z 8
Geschikte opname GARANT TopCut
Sleutelwijdte 16 mm
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 0,4 mm/omw.
Producttype Snij-inzetdeel voor het ruimen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 239730 22
EAN/GTIN 4045197576095

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
30
RVS > 900 N/mm²
M
25
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Wisselkop-ruimersysteem nageslepen voor passing IT7. Aan de toepassing aangepaste snijkantgeometrie.
Systeemrondloop ≤ 5 µm (met betrekking tot kop en houder) in gemonteerde toestand.
Met korte snijkanten en linkse spiraal.

Toepassing:

Voor doorlopende boringen.
Voor HPC-/HSC-ruimen.

Tip:

totaal nuttige lengte = L1 (opname nr. 239740 239745) + l (wisselkop nr. 239710 tot 239720).
Geschikte spansleutel nr. 219987. Opzetstuk voor momentsleutel nr. 219986.
Andere maten op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder
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
    Nominale ⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen