TYROLIT Handschuurpapier 115x50M A240 Staal/NE metaal/hout/kleur/lak

Artikelnummer: 705972
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurpapier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 705972
EAN/GTIN 9003177059728
Nummer fabrikant 705972
L-nummer L50140 1924

Omschrijving

Omschrijving:

Het bijzondere aan de PREMIUM*** papierrol is de met latex afgewerkte rugzijde, optimaal voor nat en droog gebruik. U krijgt een optimaal product om metaal, hout, verf en vernis voor te bereiden en af te werken. De gesloten coating van de Premium*** papierrol maakt een uitstekende afwerking van het oppervlak mogelijk.
De gesloten coating van de Premium*** papierrol zorgt voor een uitstekende oppervlaktefinish.

Kenmerk:

Specificatie: A-P07 PC
Maß: TxH
Afmetingen: 115x50
E-klasse: 21011318
Lijn: PREMIUM
Schuurmiddel: normaal korund
Korrel: 240
Vorm: rol
Specificatie: A-P07 P C
Korrelgrootte: 240
Afmeting (D x H): 115 x 50
Boring: 50 mm
Bruto gewicht: 1.518 kg
Nettogewicht: 1.518 kg
Geschikt voor materialen: hout;staal;kunststof/pvc;aluminium;verf/lak
Nettogewicht: 1,518 kg
Geschikt voor materialen: aluminium;PVC;staal;hout
Productlijn: Premium

Voordeel:

Onderlaag met latexcoating voor optimale resultaten bij natte en droge toepassingen
Gesloten coating voor een uitstekende oppervlakteafwerking
Universeel toepasbaar

Toepassing:

Voor oppervlaktebehandeling met de hand of in combinatie met een vlakschuurmachine
Voor uitlijnen, egaliseren, licht ontbramen, fijne verwerking van coatings en algemene oppervlaktevoorbereiding

Materiaal:

stal
Non-ferro metalen
hout
Kleuren
lakken

T.b.v.:

Voor oppervlaktevoorbereiding met de hand of in combinatie met een vlakschuurmachine
Voor egaliseren, gladmaken, licht ontbramen, fijnafwerking van coatings en algemene oppervlaktevoorbereiding