{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 40L | |
B | 40 mm | |
B1 | 16 mm | |
Hoogte H | 78,1 mm | |
Spanhoogte H1min. | 44,1 mm | |
Spanhoogte H1max. | 45,9 mm | |
Schroefdraad M | M8 | |
Schroefdraad M1 | M6 | |
L1 | 40 mm | |
L2 | 20 mm | |
L3 | 32 mm | |
Maat E | 25 mm | |
Maximale spankracht | 1.200 N | |
Max. handkracht handgreep | 200 N | |
Producttype | Installatie-spansysteem |
Artikelnummer | 370085 40L | |
Nummer fabrikant | K0912.004540 |