{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 165 mm | |
Lengte L | 60 mm | |
Breedte B | 120 mm | |
Hoogte H | 50 mm | |
Boringafstand a | 25 mm | |
Boringafstand b | 20 mm | |
Groefbreedte D | 12 mm | |
Geschikt voor kleurcode | Schunk krachtspanklemmen en bekken | |
Producttype | Krachtspanhouderbekken |
Artikelnummer | 313738 165 | |
EAN/GTIN | 4060576180304 | |
Nummer fabrikant | 0132700 |