• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

Opzetbek LANG met smal verbindingsstuk 50

Artikelnummer: 363019 50
op aanvraag
Op voorraad
135 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

b1 50 mm
Bekhoogte h 24 mm
Hoogte h1 3 mm
Hoogte h2 11 mm
Beklengte l 40 mm
Lengte l1 3 mm
Gewicht 0,22 kg
Geschikt voor kleurcode Xtric 50
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 363019 50
EAN/GTIN 4062406388478

Omschrijving

Uitvoering:

Bekken met smal verbindingsstuk ter verbetering van de toegankelijkheid, let op: gr. 50: max. 35 Nm = 14 kN; gr.80: max. 54,4 Nm = 16 kN; gr. 125: max. 82,5 Nm = 20 kN.
Voorindruk van de tandcontour nodig.