Scotch-Brite™ Cut & Polish Lamellenborstel CP-FB, 200 mm x 25 mm x 76.2 mm, 5 A MED

Artikelnummer: 7100139664
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slijplamellenwiel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100139664
EAN/GTIN 08021684309496
Nummer fabrikant 7100139664
L-nummer L51710 1434

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Huidskleur
Totale breedte: 25 mm

Omschrijving:

Scotch-Brite™ Cut and Polish Lamellenborstel zijn een veelzijdig, high-performance alternatief voor conventionele borstels en verscheidene, techniek-afhankelijke polijstpastas. Deze borstels, die erg lang meegaan, geven een verbeterde consistentie en een grotere controle over een aantal kritische metaal voorbereiding en finishing taken, zoals schoonmaken, ontbramen, polijsten, en het verkrijgen van een esthetische afwerking.

Kenmerk:

Aluminiumoxide mineraal verwijdert snel en scherp voor agressieve reiniging en glanzende afwerking
Verkrijgbaar in zeer fijne en medium diktes om de gewenste afwerkingen te bereiken
Ideaal voor reinigen, ontbramen, polijsten en afwerken

Tip:

Use for radiusing,‎ contour finishing,‎ polishing,‎ refining and‎ blending