3M™ Hookit™ Disque abrasif 325U, 150 mm, multi-trous, P220, 51376

Réf.: 7100248584
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 500 Pièces
  • Etapes de la commande : 500 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100248584
EAN / GTIN 04054596909793
Réf. fabricant 7100248584

Description

Exécution:

Marque : Hookit™
Couleur du produit : bleu
ETIM Classe 8.0 : EC002196

Description:

Le disque abrasif 3M™ Hookit™ 325U Blue est un produit technique associant des minéraux à de la céramique pour offrir des performances de coupe exceptionnelles et une excellente capacité d’extraction des résidus grâce à la technologie multi-trous.

Caractéristique(s):

Disque abrasif Hookit™ avec mélange de minéraux céramiques
Système de fixation Hookit™
Granulométrie P80 à P600
Disques disponibles en 150mm avec configuration multi-trous