Weefsel-klitschijf (ZA) ⌀ 150 mm

Artikelnummer: 567625
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 1,70
  • van 50
    vanaf € 1,42
op aanvraag
Leverbaar
1.212 stuks direct leverbaar
  • Slijpmiddelaanduiding: ZA
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Maximale omtreksnelheid: 40

Omschrijving

Uitvoering:

Extreem robuuste klitschijven 341XK op versterkte, scheurvaste katoenen weefseldrager. Nieuw ontwikkeld bindingssysteem met zirkoonkorund (ZA).
De achterkant van de schijf is bekleed met lusvelours en in combinatie met klitsteunschijf, bijv. nr. 567760, zelfhechtend. Voor snel wisselen van de schijf.

Toepassing:

Op haakse schuurmachines of excenterschuurmachines met klitsteunschijf (stofafzuiging niet mogelijk). Maximale werksnelheid 40 m/s.
Veelzijdig inzetbaar bij grof en fijn schuren van metaal.

Tip:

Geschikt handschuurblok voor klitschijven zie nr. 567857 gr. 125 en gr. 150. voor klitvliesschijven zie nr. 566902566950. Minislijpsysteem ⌀ 50 mm en ⌀ 75 mm zie nr. 554005 e.v.