{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Specificatie | A60R-BFP | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Vormbeschrijving | recht | |
Schijf-⌀ | 115 mm | |
Schijfbreedte | 0,8 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Voor materiaaldiktes | 2,4 mm - 4 mm | |
aanbevolen aanzethoek | 90 graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS | |
Aandrijfmachine | Haakse slijper | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 13.300 min-1 | |
Producttype | Doorslijpschijf |
Artikelnummer | 563116 115 | |
EAN/GTIN | 9003172417387 | |
Nummer fabrikant | 34332800 |