Polijstschijf korrel 80 (SiC), Schijf-⌀×breedte: 60X6mm

Artikelnummer: 552012 60X6
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀×breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: SiC
  • Boring-⌀: 6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding SiC
Schijf-⌀ 60 mm
Schijfbreedte 6
Boring-⌀ 6 mm
Maximaal toerental 6.360 min-1
Producttype Polijstschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 552012 60X6
EAN/GTIN 4045197975256
Nummer fabrikant 552012 60X6

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer elastische polyurethaan-polijstschijven voorzien van SiC-slijpkorrel.

Toepassing:

Voor verbetering van de oppervlaktekwaliteit, effectslijpen en lichte afbraamwerkzaamheden. De zachte, elastische PU-binding maakt een goed aanpassingsvermogen aan het werkstuk mogelijk.

Tip:

Andere afmetingen en korrelgroottes zijn op aanvraag leverbaar.