Hoge veterschoen zwart NEWTON black Mid ESD, S2, EU-schoenmaat: 39

Artikelnummer: 092214 39
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Eigenschap van zool: Reboundzool

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie NEWTON
Geslacht Unisex
Veiligheidsklasse S2
Materiaal veiligheidsneus Staal
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap van zool Reboundzool
EU-schoenmaat 39
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092214 39
Nummer fabrikant 769910-39

Omschrijving

Uitvoering:

Sportieve, moderne veiligheidsschoen NEWTON met modern design.
  • Bovenmateriaal van gehydrofobeerd nubuckleer.
  • Ademende textielvoering.
  • Gevoerde tong.
  • Inlegzool voor het hele schoenoppervlak ESD PRO grey.
  • TPU/PU-zool Wellmaxx, antislip.
  • Zoolkern van Infinergy® van BASF voor demping over het hele oppervlak.
  • ESD-uitrusting.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "NEWTON" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen