{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Veiligheidskleding Blakläder | |
Geslacht | Unisex | |
Materiaalsamenstelling | 100% Polyester | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 300 g/m2 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Bleken | niet bleken | |
Chemische reiniging | niet chemische reiniging | |
Drogen | niet in droogtrommel drogen | |
Strijken | niet strijken | |
Kleur | geel | |
Uniseks-maat | S | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Producttype | Veiligheidsvest |
Artikelnummer | 091749 S | |
EAN/GTIN | 7330509425831 | |
Nummer fabrikant | 304925173300S |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Softshell-veiligheidsvest, geel, Uniseks-maat: S
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 114,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 5,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | geel | geel |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 300 g/m2 | 120 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Materiaalsamenstelling | 100% Polyester | 100% Polyester |
Wassen | 40 °C Bonte was | 30 °C Bonte was |
Serie | Veiligheidskleding Blakläder | |
Producttype | Veiligheidsvest | Veiligheidsvest |