Uitvoering:
Zeer comfortabele, moderne veiligheidsbrils voor een breed scala aan toepassingen.
Het ontwerp past zich aan de contouren aan voor een betere pasvorm die uitglijden voorkomt
Gewatteerde tempeltips voor een comfortabelere pasvorm.
Combinatie van een zachte neusbrug en geïntegreerde wenkbrauwbescherming voor extra comfort en bescherming tegen mechanische gevaren zoals rondvliegende deeltjes.
Underwire- en oogbescherming in opvallende kleuren voor modieuze accenten
Omschrijving:
3M™ SecureFit™-veiligheidsbrillen uit de 400X Serie hebben een lichtgewicht ontwerp met een randloze polycarbonaatlens, 3M™ Pressure Diffusion Temple technologie, brede brilveren, een zachte neusbrug en wenkbrauwbescherming voor extra bescherming tegen rondvliegende deeltjes.
Kenmerk:
Comfortabele reeks 3M™ SecureFit™-veiligheidsbrillen met zachte uiteinden van de brilveren, wenkbrauwbescherming en geïntegreerde neusbrug voor extra bedekking aan de bovenzijde en comfortabele pasvorm
Het ontwerp op basis van de innovatieve SecureFit™ Pressure Diffusion Temple technologie van 3M voorziet in ribben met sleuven die zorgen voor een comfortabele drukverspreiding. De brilveren buigen en passen zich automatisch aan de grootte van het hoofd van de drager aan.
De 3M™ Scotchgard™ condenswerende coating biedt superieure anticondens en krasbestendige eigenschappen (beschikbaar op geselecteerde modellen)
Vermiljoen lens voor goed kleurcontrast in de open lucht
Een omhullend ontwerp verbetert de pasvorm en voorkomt wegslippen
Platte en flexibele brilveren zijn gemakkelijk te combineren met gehoorkappen en bieden stevige zijbescherming