{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Titan | |
Snijkant-⌀ DC | 4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,06×D | |
Schacht | DIN 1835 B met h5 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HB | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | TPC | |
Snijlengte Lc | 16 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 23 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 3,9 mm | |
Totale lengte L | 62 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekafronding rv | 0,1 mm | |
Spaanmiddendikte hmax voor TPC-frezen in titanium > 850 N/mm2 | 0,03 mm | |
Gekleurde ring | roze | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203123 4 | |
EAN/GTIN | 4062406120122 | |
Nummer fabrikant | 203123 4 |