Datalogger zonder USB-dockingstation, Type: 174T

Artikelnummer: 474201 174T

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 79,80 / st.
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Meetbereik temperatuur -30 °C - 70 °C
Maximale afwijking temperatuur ±0,5 °C
IP-klasse IP 65
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Apparaatgeheugen 16000
Lengte 60 mm
Breedte 38 mm
Hoogte 18,5 mm
Producttype Datalogger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 474201 174T
EAN/GTIN 4029547010798
Nummer fabrikant 0572 1560

Omschrijving

Uitvoering:

praktische dataloggers met display. Intern geheugen voor 16000 meetwaarden. Hoge gegevensbeveiliging ook bij lege batterij. Meetinterval instelbaar tussen 1 min. en 24 h. Batterijlevensduur >1 jaar (meetinterval 15 min., 25 °C). USB-interface (dockingstation) maakt snelle en eenvoudige configuratie van de loggers mogelijk, alsmede het uitlezen van de meetgegevens.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

inclusief wandhouder, 2 batterijen nr. 081560 maat CR2032 en kalibratierapport.