Digitale schuifmaat-SET IP67, meetbereik 150 mm 10

Artikelnummer: 412629 10
Korting
1960,00 €
Prijs instellen 10 Stuk (141,60 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 31 mei 2024

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 44,50 / st.
  • € 90,45 / st.
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: ISO 13385
  • Dieptemaat: hoekig 3,7×1,4
  • IP-klasse: IP 67
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Aflezing 0,01 mm
Meetafwijking E MPE ±0,02 mm
Dieptemaat aanwezig ja
Dieptemaat hoekig 3,7×1,4
IP-klasse IP 67
Beklengte 40 mm
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Automatische uitschakeling ja
Bedrijfsduur 15000 h
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 412629 10
EAN/GTIN 4067263132813

Omschrijving

Uitvoering:

elektronische schuifmaat met Absolute-elektronica en groot, goed afleesbaar display. Ongevoelig voor water, olie en stof. Door een laag energieverbruik 18000 h continu gebruik met een batterij (gr. 300: 5000 h). Het instrument wordt bij bediening automatisch ingeschakeld en schakelt zichzelf uit na ca. 20 minuten niet te zijn gebruikt.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. 357.
3× schuifmaat nr. 412623 gr. 150
Set bestaande uit 10× nr. 412623 gr.150.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen