{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Meetbereik | 6 mm - 8 mm | |
Aflezing | 0,001 mm | |
Maximale afwijking | 0,002 mm | |
Maat a | 2 mm | |
Standaardmeetdiepte | 45 mm | |
Meetdiepte met verlengstuk | 145 mm | |
Aansluiting | USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting | |
IP-klasse | IP 65 | |
Meettechniek | Digitaal | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 357 | |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |
Artikelnummer | 429110 6-8 | |
EAN/GTIN | 4946368562827 | |
Nummer fabrikant | 468-161 |