Meetklokglas, Type: 40

Artikelnummer: 432010 40
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

geschikt voor behuizings-⌀ 40 mm
Producttype Meetklokglas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 432010 40
EAN/GTIN 4031452521092

Omschrijving

T.b.v.:

Nr. 431896; 431900; 431950; 432110; 432210; 432405 gr. 0,8/58 en gr. 0,16/58; 432500; 432550; 432650; 433050 (niet gr. 40/58); 433090; 433400; 433500; 434807 en dieptemeetgereedschap nr. 434805.