{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Meetbereik | 18 mm - 100 mm | |
Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok | 0,5 µm | |
Meetdiepte | 110 mm - 180 mm | |
Aantal precisie-meetgereedschappen | 3 | |
Aantal tasters | 27 | |
Aantal meetschijven | 7 | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap |
Artikelnummer | 435070 18-100 | |
EAN/GTIN | 2050001048028 | |
Nummer fabrikant | 11500002 |