Precisie-binnenmeetgereedschap zonder fijnmeetklok Vario SV HM, Meetbereik: 6-18mm

Artikelnummer: 435110 6-18

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 38,30 / st.
  • € 72,20 / st.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 6 mm - 18 mm
Meetdiepte 100 mm
Aantal meetkoppen 2
Aantal tasters 17
Aantal meetschijven 2
Verpakking stevige box
Producttype 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 435110 6-18
EAN/GTIN 2050001048035
Nummer fabrikant 12200000

Omschrijving

Uitvoering:

Tweepunts-vergelijkingsmeetgereedschap, gebaseerd op de Schwenk-uitvoering. Schwenk Vario SV is een bouwdoossysteem dat met de verwisselbare meetkoppen een groot meetbereik bestrijkt. Met HM-taster.

Levering:

Precisie-binnenmeetgereedschap zonder afleesinstrument en instelringen.

Accessoires:

Fijnmeetklok nr. 434674, inductieve fijnmeetklok nr. 434670, linksom draaiende meetklok 434807 maat 10, digitale meetklok 434322, instelringen nr. 484030.

Tip:

Bij gebruik van fijnmeetklokken is bovendien verlengstuk nr. 434920 maat 10 of meettaster nr. 434900 maat 16 nodig.