Prismaset, Lengte×breedte: 100X40mm

Artikelnummer: 446420 100X40
Nieuw product.
Prijs instellen 2 Stuk (40,60 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte×breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor as-⌀ 6 mm - 40 mm
Lengte 100 mm
Breedte 40 mm
Hoogte 30 mm
Gewicht per stuk 0,6 kg
Producttype Prisma

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 446420 100X40
EAN/GTIN 4045197234377
Nummer fabrikant 446420 100X40

Omschrijving

Uitvoering:

Compact, porievrij speciaal gietijzer. Per paar bewerkt, prismahoek90°.
Prisma’s en zool gefreesd. Parallelliteitstolerantie 0,064 mm.