• Dit product is niet meer leverbaar en maakt binnenkort geen deel meer uit van ons assortiment.

Alternatief product:

Werkplaatsliniaal van geëloxeerd aluminium, met schaalverdeling 300 mm

Artikelnummer: 461161 300
Korting
16,80 €
(14,83 € / 1 Metre)
Prijs geldig tot 26 mei 2024

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 30,30 / st.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 300 mm
Doorsnede breedte 50 mm
Doorsnede dikte 5 mm
Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 461161 300
EAN/GTIN 4045197329257

Omschrijving

Uitvoering:

Met mm-verdeling aan de afschuining. Geëloxeerde aluminiumlegering, met gripprofiel, handzaam, licht en corrosie bestendig. Zeer goed enspiegelvrij afleesbaar dankzij contrastrijke, slijtvaste schaalverdeling.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Lagerräumungsverkauf"