Precisie-hoogteafschrijfapparaat met loep, Afschrijfhoogte: 300mm

Artikelnummer: 443450 300

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 38,90 / st.
  • € 63,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afschrijfhoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Afschrijfhoogte 300 mm
Nonius 1/50 mm
Maximale afwijking 0,05 mm
Zuildoorsnede 30×12 mm
Meettechniek analoog
Voetlengte 165 mm
Voetbreedte 110 mm
Producttype Hoogtemeet- en afschrijfapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 443450 300
EAN/GTIN 4045197889904
Nummer fabrikant 443450 300

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele voet met geslepen onderkant en vuilgroeven. Ergonomische, comfortabele kunststof kap met Haptoprene-oppervlak. Parallaxvrije aflezing met fijne, contrastrijke afleesschaal. Extra loep voor optimale afleesbaarheid. Alle afleesoppervlakken zijn spiegelvrij mat verchroomd. Inclusief fijninstelling en vastzetschroef. Vlakke, HM-uitgeruste afschrijfnaald voor eenvoudig afschrijven ook in smalle groeven, verwisselbaar, afschrijven mogelijk vanaf 0. Maten op tekeningen kunnen daardoor zonder kans op rekenfouten rechtstreeks worden overgenomen. Wegklapbare en afneembare beschermkap voor werken zonder lichamelijk letsel.

Levering:

Inclusief afschrijfnaald nr. 444010 maat 75.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Precisie-hoogteafschrijfapparaat met loep, Afschrijfhoogte: 300mm

Precisie-hoogteafschrijfapparaat met loep, Afschrijfhoogte: 300mm

op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 532,00
op aanvraag
Op voorraad
167 stuks direct leverbaar
€ 185,50
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 290,00
Maximale afwijking 0,05 mm 0,06 mm 0,06 mm
Zuildoorsnede 30×12 mm 28×9 mm 28×9 mm
Nonius 1/50 mm 1/50 mm 1/50 mm
Norm Fabrieksnorm Fabrieksnorm Fabrieksnorm
Voetlengte 165 mm 135 mm 145 mm
Voetbreedte 110 mm 90 mm 105 mm
Producttype Hoogtemeet- en afschrijfapparaat Hoogtemeet- en afschrijfapparaat Hoogtemeet- en afschrijfapparaat