StriX® Striptangen met kabelschaar geïsoleerd met meercomponenten-omhullingen, VDE-gekeurd, met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen verchroomd 180 mm

Artikelnummer: 13 66 180 T
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 13 66 180 T
EAN/GTIN 4003773081906
Nummer fabrikant 13 66 180 T
L-nummer L70010 1669

Omschrijving

Omschrijving:

  • Striptang met kabelschaar - twee onmisbare elektrische installatiegereedschappen in één tang
  • Geïntegreerde kabelschaar voor zuiver, pletvrij knippen van Cu- en Al-kabels
  • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 57 HRC
  • Universele instelling van de stripmessen door middel van een kartelschroef
  • Slank ontwerp voor goede toegankelijkheid
  • Afstrippen van massieve, geslagen en fijnaderige geleiders met kunststof of rubberen isolatie tot max. Ø 5 mm of 10 mm² geleider doorsnede
  • Optische oriëntatiehulp voor het strippen van gangbare lengtes (11 mm en 16 mm) dankzij de schaalverdeling in de bek
  • Tang met geïntegreerd geïsoleerd bevestigingsoog voor bevestiging van een valbeveiliging

Kenmerk:

  • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: 50mm²
  • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: Ø 15mm
  • Stripping waarden vierkante millimeter: 10,0mm²
  • Stripwaarden (diameter): Ø 5,0 mm
  • AWG: 8
  • Valbeveiliging: ja
  • VDE-getest: ja
  • verchroomd
  • geïsoleerd met meercomponentenhulzen, VDE-getest; met geïntegreerd geïsoleerd bevestigingsoog voor bevestiging van een valbeveiliging
  • Vastgebonden gereedschap

Norm:

IEC 60900

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u