Steeksleutel 8x9 mm

Artikelnummer: 6584130
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schraubenschlüssel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6584130
EAN/GTIN 4010886658413
Nummer fabrikant 6584130
L-nummer L60160 4482

Omschrijving

Omschrijving:

GEDORE-vanadium staal 31CrV3
Bekstand 15°
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • totale lengte [mm]: 108 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
  • Kopbreedte 1 [mm]: 19.0 mm
  • Kopbreedte 2 [mm]: 20.5 mm
  • Hoofdhoogte 1 [mm]: 3.7 mm
  • materiaal: Vanadium staal 31CrV3
  • nominale lengte [mm]: 108 mm
  • nettogewicht [kg]: 0.023 kg