Steeksleutel 32x36 mm

Artikelnummer: 6588040
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6588040
EAN/GTIN 4010886658802
Nummer fabrikant 6588040

Omschrijving

Omschrijving:

GEDORE-vanadium staal 31CrV3
Bekstand 15°
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 70 mm
  • Totale hoogte [mm]: 13 mm
  • Totale lengte [mm]: 310 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 66,0 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 74 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 12,8 mm
  • Materiaal: Vanadiumstaal 31CrV3
  • Oppervlak: mangaan-gefosfateerd
  • Breedte over vlakken [mm]: 32x36
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 32
  • Flatbreedte 2 [mm]: 36
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen