{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 16 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 18 mm | |
Sleutellengte L | 270 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 25 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 27 mm | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615700 16X18 | |
EAN/GTIN | 4045197160706 |