• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Ringsleutel, diep doorgezet 27X30 mm

Artikelnummer: 615700 27X30
Korting
20,90 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
1.626 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 27 mm
Sleutelwijdte 2 30 mm
Sleutellengte L 360 mm
Maximale ring-⌀ D1 max 40 mm
Maximale ring-⌀ D2 max 44 mm
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 615700 27X30
EAN/GTIN 4045197160829

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk. Ringzijden met AS-Drive-profiel.

Voordeel:

AS-Drive-profiel:
  • Bouten worden op de flanken gepakt.
  • De bouten worden gespaard.
  • Langere levensduur van de bout.
  • Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap.
  • Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Tip:

AS-Drive − het bijzondere profiel. Past uiterst nauwkeurig − ontwikkeld voor lucht- en ruimtevaart. Alle GARANT- en STAHLWILLE-ringsleutels, diep doorgezet zijn van dit profiel voorzien − te herkennen aan het AS-Drive-teken.
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen