Sleutel voor binnenzeskantbouten, met pen 3 mm

Artikelnummer: 626070 3
op aanvraag
Op voorraad
143 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Aanbiedingen en acties

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 3 mm
Sleutellengte 20×63 mm
Pen-⌀ 2 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten met pen
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626070 3
EAN/GTIN 4062406648312

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen 6-kant schacht, volledig gehard (taaihard); aan beide uiteinden met centreerpen, geschikt voor bouten volgens DIN 6912 (Ribe CS).

Norm:

Overeenkomstig DIN 6911.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, oppervlak vernikkeld.
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
    Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen