Dopsleutelset TORX® ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch), Vierkant 6,3 mm (1/4 inch) ∙ Buiten-TORX®-profiel, Binnen-TORX®-profiel ∙ 342 mm x 172 mm

Artikelnummer: 163-192/24
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
Artikelnummer 163-192/24
EAN/GTIN 4000896162314
Nummer fabrikant 163-192/24
L-nummer L60140 1877

Omschrijving

Omschrijving:

  • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch), Vierkant hol 6,3 mm (1/4 inch)
  • Afdrijving: Buiten-TORX®-profiel, Binnen-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ T8 – T55 ∙ E5 – E20
  • Afmetingen / lengte: 342 mm x 172 mm
  • Nettogewicht (kg): 1.08 kg
  • Voor handbediening
  • Indelingssysteem grootte: 1/3 (342 x 172 mm)/voor HAZET 165-L
HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
  • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
  • Oneindige combinatiemogelijkheden
  • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

    Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
  • Aantal gereedschappen: 24

Levering:

Dopsleutel ∙ TORX® 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8 ∙ 850-E10
Dopsleutelbit ∙ TORX® 8502-T10 ∙ 8502-T15 ∙ 8502-T20 ∙ 8502-T25 ∙ 8502-T27 ∙ 8502-T30 ∙ 8502-T40
Dopsleutel ∙ TORX® 900-E10 ∙ 900-E12 ∙ 900-E14 ∙ 900-E16 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20
Dopsleutelbit ∙ TORX® 992-T30 ∙ 992-T40 ∙ 992-T45 ∙ 992-T50 ∙ 992-T55

Set met haakse schroevendraaiers 2115-T/7R
Haakse schroevendraaier 2115-T8 2115-T10 2115-T15 2115-T20 2115-T25 2115-T30 2115-T40

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u