• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

SmartHolder gereedschaphouder 0,6 x 4,5 – 0,8 x 5,5 ∙ 3 – 13 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40 Sleufprofiel, Kruiskop profiel PH, Pozidriv-profiel PZ, Binnen-zeskant-profiel, Binnen-TORX®-profiel,

Artikelnummer: 2300SH-1
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
Artikelnummer 2300SH-1
EAN/GTIN 4000896246588
Nummer fabrikant 2300SH-1
L-nummer L60140 5752

Omschrijving

Omschrijving:

  • Praktische gereedschapset – voor elke vakman of voor thuis – perfect als aanvulling op de gereedschapkoffer
  • Extreem handig en compact met een maximaal aantal gereedschappen in de kleinste ruimte en met het beste overzicht
  • Nieuw ontwikkelde volledig stalen mini fijnvertande omschakelratel ∙ 60 tanden ∙ 6° bedieningshoek voor werkzaamheden in krappe ruimten
  • Bithouder (lengte 80 mm) met magneet voor het betrouwbaar vasthouden van bits
  • 18 bits 25 mm lang ∙ 11 bits 50 mm lang
  • Bitadapter
  • 6 dopsleutels
  • HAZET SmartHolder – Ontwikkeld en geproduceerd ″Made in Germany″
  • Stabiele, goed toegankelijke opbergplek voor het gereedschap
  • Gemakkelijk te reinigen
  • Bit-magazijn met neerzetfunctie door het indrukken van de drukknop aan de zijkant
  • Bitstrips worden tegenovergesteld van elkaar uitgedrukt – alle bits altijd eenvoudig kunnen worden uitgenomen
  • Gereedschaphouder met bithouder – neer te zetten door eenvoudig trekken aan een van beide gereedschappen
  • In gesloten toestand zijn alle onderdelen veilig vastgezet – eruit vallen onmogelijk. Voor het verwijderen de dopsleutel draaien en naar boven eruit trekken
  • Aandrijving: Zeskant massief 6,3 = (1/4 inch), Vierkant hol 6,3 mm (1/4 inch)
  • Afdrijving: Sleufprofiel, Kruiskop profiel PH, Pozidriv-profiel PZ, Binnen-zeskant-profiel, Binnen-TORX®-profiel, Buiten-zeskant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 0,6 x 4,5 – 0,8 x 5,5 ∙ 3 – 13 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40
  • Afmetingen / lengte: 184 mm x 92 mm x 26 mm
  • Voor handbediening
  • Aantal gereedschappen: 39

Levering:

Bithouder 810BMK
Dopsleutel ∙ zeskant 850-5.5 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-10 ∙ 850-12 ∙ 850-13
Omschakelratel ∙ volledig van staal ∙ voor bits 863MB
Bit 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204N-8 ∙ 2204NSLG-3 ∙ 2204NSLG-4 ∙ 2204NSLG-5 ∙ 2204NSLG-6
Bit 2208N-6 ∙ 2208NSLG-8
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3 ∙ 2215NSLG-PH2
Bit 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2 ∙ 2216N-PZ3 ∙ 2216NSLG-PZ1 ∙ 2216NSLG-PZ2
Bit 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40 ∙ 2223NSLG-T20 ∙ 2223NSLG-T25 ∙ 2223NSLG-T30
Adapter 2239N-6
Adapter 2304N

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u