Support à outils SmartHolder 0,6 x 4,5 – 0,8 x 5,5 ∙ 3 – 13 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40 Profil à fente, Profil Phillips PH, Profil Pozidriv PZ, Profil à 6 pans intérieurs, Profil TORX® intéri
Réf.: 2300SH-1
Référence:
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous.
InfosDétails du produit
Identification et classification
| Référence article | 2300SH-1 | |
| EAN / GTIN | 4000896246588 | |
| Réf. fabricant | 2300SH-1 | |
| Article hors catalogue | L60140 5752 | |
| Fabricant/personne responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com |
Description
Description:
- Jeu d'outils pratique – pour chaque artisan ou pour les travaux à la maison – parfait complément pour le coffre à outils
- Extrêmement maniable et compact avec le maximum d'outils pouvant offrir la meilleure vue d'ensemble possible dans un minimum d'espace
- Nouveau mini-cliquet réversible à denture fine en acier massif ∙ 60 dents ∙ angle de manœuvre de 6° pour les travaux dans des endroits difficiles d'accès
- Porte-embouts (longueur de 80 mm) avec aimant pour le maintien sûr des embouts-tournevis (bits)
- 18 embouts-tournevis (bits) de 25 mm de long ∙ 11 embouts-tournevis (bits) de 50 mm de long
- Adaptateur d'embout-tournevis (bit)
- 6 douilles
- HAZET SmartHolder – Développement et production « Made in Germany »
- Rangement des outils de manière stable et facilement accessible
- Facilement nettoyable
- Compartiment pour embouts-tournevis (bits) avec positionnement incliné en actionnant le bouton-poussoir qui se trouve sur le côté
- Les rangées d'embouts-tournevis (bits) se détachent l'une de l'autre – retrait facile de tous les embouts-tournevis (bits)
- Compartiment d'outils avec porte-embouts – relevable en tirant simplement l'un des deux outils
- À l'état fermé, toutes les pièces sont bloquées de manière sûre – leur chute est impossible. Pour retirer une douille, la tourner et la tirer vers le haut
- Entraînement : Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce), Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce)
- Sortie : Profil à fente, Profil Phillips PH, Profil Pozidriv PZ, Profil à 6 pans intérieurs, Profil TORX® intérieur, Profil Traction à 6 pans extérieurs
- Taille: ∙ 0,6 x 4,5 – 0,8 x 5,5 ∙ 3 – 13 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40
- Dimensions / longueur : 184 mm x 92 mm x 26 mm
- Utilisation manuelle
- Nombre d'outils : 39
Livraison:
Porte-embouts (bits) 810BMK
Douille ∙ 6 pans 850-5.5 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-10 ∙ 850-12 ∙ 850-13
Cliquet réversible · acier massif · pour embouts-tournevis (bits) 863MB
Embout-tournevis (bit) 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204N-8 ∙ 2204NSLG-3 ∙ 2204NSLG-4 ∙ 2204NSLG-5 ∙ 2204NSLG-6
Embout-tournevis (bit) 2208N-6 ∙ 2208NSLG-8
Embout-tournevis (bit) 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3 ∙ 2215NSLG-PH2
Embout-tournevis (bit) 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2 ∙ 2216N-PZ3 ∙ 2216NSLG-PZ1 ∙ 2216NSLG-PZ2
Embout-tournevis (bit) 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40 ∙ 2223NSLG-T20 ∙ 2223NSLG-T25 ∙ 2223NSLG-T30
Adaptateur 2239N-6
Adaptateur 2304N