{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | PrecisionBits | |
Snijkantbreedte | 3 mm | |
Dikte snijkant | 0,6 mm | |
totale lengte | 75 mm | |
Bitsoort | Sleufschroevendraaier | |
Bit-zeskantschacht | E 6,3 | |
Producttype | Bit-gereedschap |
Artikelnummer | 674257 3/75 | |
EAN/GTIN | 7610733221455 | |
Nummer fabrikant | E6.106/1 |