Precizinis antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio E 6,3 3/75 mm

Prekės Nr.: 674257 3/75
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 120 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas PrecisionBits
Ašmenų plotis 3 mm
Ašmenų / briaunos storis 0,6 mm
visas ilgis 75 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Antgalio šešiabriaunis kotas E 6,3
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 674257 3/75
EAN / GTIN 7610733221455
Gamintojo numeris E6.106/1

Aprašymas

Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000675050.

Paskirtis:

Varžtams su tiesia įpjova DIN 3127.

Standartas:

DIN ISO 1173

Apdirbama medžiaga:

Specialusis itin tvirtas plienas, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo.
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
    Ašmenų plotis / visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį