PrecisionBit para fenda, 1/4 polegada E 6,3, Largura da aresta de corte/comprimento total: 3/75mm

N.º do artigo: 674257 3/75
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
712 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da aresta de corte/comprimento total (mm) Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série PrecisionBits
Comprimento da lâmina 75 mm
Tamanho do motor, E6,3
Largura da lâmina 3 mm
Tipo de produto pontas/lâminas
Material aço especial/liga especial
Norma DIN ISO 1173
Comprimento total 75 mm
Conjunto não
Acionamento sextavado interior
Saída para parafusos de fenda (SL)
Índice peça individual

Identificação e classificação

Número do artigo 674257 3/75
EAN/GTIN 7610733221455
Número do fabricante E6.106/1

Descrição

Versão:

Para alojamento em suportes manuais ou máquinas com alojamento sextavado correspondente ou para alojamento nos porta-pontas n.º 675000675050.

Vantagem:

Para parafusos de fenda DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Aço especial de alta resistência com a maior dureza possível e resistência especial.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "PrecisionBits" Ver todos