{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | PrecisionBits | |
Sleutelwijdte | 5,5 mm | |
totale lengte | 60 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
Materiaal | Speciale PB Swiss Tools-legering | |
Bit-zeskantschacht | E 6,3 | |
met geïntegreerde magneet | ja | |
geschikt voor machines | ja | |
Producttype | Bit-gereedschap |
Artikelnummer | 674265 5,5 | |
EAN/GTIN | 7610733252909 | |
Nummer fabrikant | E6.200/5,5 M |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Dopsleutel-bit, 1/4 inch E 6,3 met magneet, Sleutelwijdte: 5,5mm
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
€ 10,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
506 stuks direct leverbaar
€ 6,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | Sleufschroevendraaier |
totale lengte | 60 mm | 50 mm |
geschikt voor machines | ja | ja |
met geïntegreerde magneet | ja | ja |
Sleutelwijdte | 5,5 mm | 5,5 mm |
Materiaal | Speciale PB Swiss Tools-legering | Chroom-vanadiumstaal |
Bit-zeskantschacht | E 6,3 | E 6,3 |