• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team
    • Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

’HF’-bit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 met klemfunctie TX25

Artikelnummer: 674255 TX25
Korting
4,32 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,42 4,32 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 2,85 3,60 € / Stuk
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 867/4 TORX® HF
Torx®-profiel TX25/300
totale lengte 50 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bit-zeskantschacht E 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 674255 TX25
EAN/GTIN 4013288106926
Nummer fabrikant 05060084001

Omschrijving

Uitvoering:

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000675050.
Het conische Torx® ‘HF’-profiel houdt alle Torx®-schroeven goed vast. In kleur gekenmerkt door een goudkleurige oppervlaktecoating. Maat TX40 met doorlopende zeskantsteel.

Toepassing:

Klemfunctie voor optimaal aanbrengen en vastdraaien van Torx®-schroeven.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiaal:

Speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.
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
    Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen