Handrefractometer, Weergave: ANALOG

Artikelnummer: 084320 ANALOG
op aanvraag
Op voorraad
188 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Weergave Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Weergave analoog
Producttype Refractometer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 084320 ANALOG
EAN/GTIN 4037728721005
Nummer fabrikant 0521000

Omschrijving

Uitvoering:

Meetbereik: 0 tot 32 %, instelbaar oculair, instelbaar meetbereik.

Toepassing:

Voor snelle en nauwkeurige concentratiebepaling van emulsies. Alleen geschikt voor met water mengbare koelsmeermiddelen.

Levering:

Inclusief beschermtas, pipet, gebruiksaanwijzing.

Tip:

Correctiefactoren voor de koelsmeermiddelen in acht nemen! Slijpemulsie bijv. met factor 2,1 vermenigvuldigen (gr. ANALOG, d.w.z. bij een zichtbare waarde van 5% is de werkelijke waarde 10,5%).