tafel en boorstandaardsteun

Artikelnummer: 92602083010
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Boorstandaard

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 92602083010
EAN/GTIN 4014586860152
Nummer fabrikant 92602083010
L-nummer L00010 1066

Omschrijving

Omschrijving:

  • tafel en boorstandhouder
  • perfect voor precisiesnijden: De elektrisch gereedschap kan aan tafel en werkbank worden geklemd en het werkstuk kan veilig naar binnen worden gebracht. Klemmen in standaard boorstandaard met een diameter van 43 mm is ook mogelijk – hier kunnen de mechanica worden gebruikt om de machine naar de millimeter te voeren. Geschikt voor FINE multimaster en FINE SuperCut
  • geschikt voor ALLE FIJNE multitools met mechanische interface