• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team
    • Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Tweecomponenten-lijm DP8610NS

Artikelnummer: 083374 DP8610NS

Productdetails

Technische gegevens

Chemische basis Acrylaat
Verwerkingstijd 600 s
Temperatuur toepassingsgebied -55 °C - 120 °C
Handvastheid na 18 min
Overlappingssterkte 17,9 N/mm2
Kleur zwart
Inhoud 45 g
Producttype Tweecomponenten-lijm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083374 DP8610NS
EAN/GTIN 638060408360
Nummer fabrikant 7100233359

Omschrijving

Uitvoering:

taaielastische tweecomponentenlijm voor een snelle en makkelijke verwerking voor duurzaam vaste verbindingen. Hardt uit bij kamertemperatuur.

Toepassing:

Handdoseerpistool nr. 083373 gr. PISTOLE samen met plunjer nr. 083375 gr. KOLBEN10 en mengbuisjes nr. 083375 gr. MIXER gebruiken.
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
    Producent-ID Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen