{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte | 30 mm | |
Vullingsgraad van een lade | 1/3 | |
Geschikt voor bedrijfsinrichting | Gereedschapswagen | |
Breedte | 176 mm | |
Diepte | 383 mm | |
Aantal gereedschappen | 15 | |
Uitvoering | met schroevendraaier | |
Producttype | Hardschuiminlay |
Artikelnummer | 916778 15 | |
Nummer fabrikant | 916778 15 |