{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Kleuren | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Bakvolume | 500 l | |
Hoogte | 680 mm | |
Lengte | 1.440 mm | |
Breedte | 780 mm | |
Stortrand hoogte | 495 mm | |
Vorkkokerafstand B | 150 mm | |
Belastbaarheid | 1.000 kg | |
Toepassingsgebied | voor vaste stoffen | |
Gewicht | 111 kg | |
Producttype | Kiepbak |
Artikelnummer | 919955 500 | |
EAN/GTIN | 2050001937445 |