Magazijnkast met volledig plaatstalen vleugeldeuren

Artikelnummer: 944111
vanaf 
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 500
  • Deuropeningshoek: 250
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Omschrijving

Uitvoering:

Magazijnkast met indeling in 30×11G.
Doorzichtige bakken van transparante ABS-kunststof voor stofvrije opslag. Materiaal kan worden uitgenomen door de bak te kantelen. Voor montagedoeleinden kunnen de bakken worden geleegd en op elkaar worden gestapeld.
Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot.

Levering:

Kast inclusief doorzichtige bakken.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.