Art.-nr.: 944111

Magasinskab med massive hængslede metallåger

Mærke: GARANT
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Døråbningsvinkel 250
Cylinderlås Modulær låseindsats
Bæreevne, skabskabinet indvendig 500

Alle produktinformationer:

Magasinskab med massive hængslede metallåger
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
DKK 7.787,75
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Bestykket magasinskab i 30×11G.
Gennemsigtige bokse i gennemsigtigt ABS-kunststof til støvfri opbevaring. Udtagning af opbevarede dele ved at vippe den gennemsigtige boks. I forbindelse med montering kan boksene tages ud og stables oven på hinanden.
Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås.

Leveringsomfang:

Skab inklusive gennemsigtige bokse.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Tekniske data

Materialetykkelse
0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig
500 kg
Døråbningsvinkel
250 grader
Cylinderlås
Modulær låseindsats
Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype
Magasinskab

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven