Art.-Nr.: 944111
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
1.054,55 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Materialstärke 0,9
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 500
Türöffnungswinkel 250
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktbeschreibung

Ausführung:

Bestückter Magazinschrank in 30×11G.
Klarsichtboxen aus transparentem ABS-Kunststoff für staubfreie Lagerung. Entnahme des Lagerguts durch Kippen der Klarsichtbox. Für Montagezwecke können Boxen entnommen und aufeinander gestapelt werden.
Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Klarsichtboxen.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.